コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙<タックフォーム>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68578815
品番
ECL-146
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y4 5/10×T11
面付
6
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ