多回転SMDトリマ(500Ω・上部調整・11回転)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579099 品番SM-3W-500-OHM(501)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
使用温度範囲(℃)-65〜+150 定格電力(W)0.125 端子形状リード端子 外形(mm)3.5×3.9×4.2 抵抗(Ω)500 回転数11回転 最大使用電圧(V)200 調整方式上面 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 抵抗変化特性B ドライバタイプマイナス 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする