PR Electronics
PR Electronicsの 電源(制御機器)
PR Electronicsの 電源コード/コンセント(FA)
PR Electronicsの 電源コード(ACコード)
Universal f/I-f/f converter with 1 analo
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579134
品番
4225C
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●モジュールタイプ:Converter●入力信号タイプ:電流,周波数●出力信号タイプ:アナログ●シリーズ:Universal f/I-f/f converter●コード番号:236-3276
アズワン品番
65-8052-88