Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃