bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
半袖ジャケット 418
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×シルバーグレー
サイズ
4L
注文コード
68579577
品番
418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
タフで丈夫な頼みのアイテム。
色
ネイビー×シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、胸ファスナー、内ポケット
種別
半袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
バスト(cm)
139