半袖シャツ 416

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68579857 品番 416
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

タフで丈夫な頼みのアイテム。

ブルー×ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、胸ファスナー 種別半袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 バスト(cm)134 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする