日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
アルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68579957
品番
EKMH250VSN103MQ35S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
25
端子形状
ツメ端子
端子間ピッチ(mm)
10
ケース寸法(mm)
25.4×35
静電容量
10000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.3
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
2.42