アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579975 品番EKMH500VSN472MA25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)50 端子形状ツメ端子 端子間ピッチ(mm)10 ケース寸法(mm)35×25 静電容量4700μF RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.2 パッケージ基板自立形 定格電流(Arms)2.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする