大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579991 品番EKMM201VSN122MR40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
使用温度範囲(℃)-25〜+105 定格電圧(V)200 端子形状ツメ端子 端子間ピッチ(mm)10 ケース寸法(mm)30×40 静電容量1200μF RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.15 パッケージ基板自立形 定格電流(Arms)2.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする