日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580000
品番
EKMM401VSN221MQ40S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-25〜+105
定格電圧(V)
400
ケース寸法(mm)
25.4×40
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.15
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
1.1