大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580009 品番ESMM201VSN471MP30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)200 ケース寸法(mm)22×30 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.15 パッケージ基板自立形 定格電流(Arms)1.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする