日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580018
品番
EKMH500VSN123MA45S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
50
ケース寸法(mm)
35×45
静電容量
12000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.2
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
4.55