日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580027
品番
EKMM251VSN221MQ25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-25〜+105
定格電圧(V)
250
ケース寸法(mm)
25.4×25
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.15
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
0.95