日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580036
品番
EKMM201VSN681MR30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-25〜+105
定格電圧(V)
200
ケース寸法(mm)
30×30
静電容量
680μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.15
パッケージ
基板自立形
定格電流(Arms)
1.78