東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
単回転型サーメットトリマ 上面 2MΩ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580088
品番
GF063P1B205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電力(W)
0.5(70℃) 0(125℃)
外形(mm)
4角(6.8×6.8)
最大使用電圧(V)
DC250
抵抗値
2MΩ
調整方式
上面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
直線性(B)
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10
ドライバタイプ
プラス
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100