東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580115
品番
GF063X1B104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
備考
調整矢印下
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電力(W)
0.5(70℃)
外形(mm)
4角(6.8×6.1)
最大使用電圧(V)
250
抵抗値
100KΩ
調整方式
側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100