単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68580167 品番 RJC06XB103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
使用温度範囲(℃)-55〜+125 定格電力(W)0.5(70℃) 外径(Φ)4.8 最大使用電圧(V)200 抵抗値10KΩ 調整方式側面 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 抵抗変化特性B 電気的回転角度(°)190 機械的回転角度(°)230±10 実装タイプスルーホール 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする