東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68580176
品番
G12XB103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電力(W)
1.0(70℃)
外径(Φ)
12.6
最大使用電圧(V)
200
抵抗値
10KΩ
調整方式
側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
電気的回転角度(°)
190
機械的回転角度(°)
230±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100