トリマポテンショ 10kΩ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580271 品番RJC06PB103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
使用温度範囲(℃)-55〜+125 定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃) 外形(mm)Φ6.2×4.3 最大使用電圧(V)DC250 抵抗値10kΩ 調整方式上面 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 抵抗変化特性直線性(B) 電気的回転角度(°)240±10 機械的回転角度(°)250±10 実装タイプスルーホール 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする