工業用クリーニングクロス トレシー手袋 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68580359 品番MFT1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

東レ独自のポリマーサイエンスが生んだ超極細繊維 (マイクロファイバー)からなる高性能ワイパーです。 繊維を、高密度に配列したトレシーは 微細な異物や汚れを拭き取るのに最適なワイピング素材です。
単糸繊度0.07dtex(直径約2μm)の超極細繊維を使用
優れた装着感
優れたふき取り性能
手袋のまま拭けて、簡単便利。

用途一般環境用 材質ポリエステル100% サイズMサイズ 組織手のひら/手の甲:トリコット 梱包内容1双 切断方法断裁・縫製 洗浄超純水洗浄なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする