セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580386 品番RDE5C1H1R0C0K1H03B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46
使用温度範囲(℃)-55〜125 寸法L(mm)4.0以下 定格電圧(V)50dc 寸法T(mm)2.5以下 寸法W(mm)3.5以下 温度係数0 ± 30ppm/℃ 寸法W1(mm)6 静電容量1.0pF ±0.25pF 温度特性C0G(EIA) RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05 動作距離の温度特性(℃)25〜125 リード間隔(mm)5.0 ± 0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする