MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580395
品番
RDE5C1H2R0C0K1H03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55〜125
寸法L(mm)
4.0以下
定格電圧(V)
50dc
寸法T(mm)
2.5以下
寸法W(mm)
3.5以下
温度係数
0 ± 30ppm/℃
寸法W1(mm)
6
静電容量
2.0pF ±0.25pF
温度特性
C0G(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.5 ± 0.05
動作距離の温度特性(℃)
25〜125
リード間隔(mm)
5.0 ± 0.8