WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580769 品番104990090
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Digital RGB LED Flexi-Stripは、
ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。
制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。
このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。
低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。

仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃〜+60℃●MTBF:50,000h アズワン品番67-0451-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする