東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
YSスクリューカップ120B 1セット 1個×200包装
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200袋×1個)
注文コード
68580900
品番
52050
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:61Φ × 49Φ ×73mm●容量:120mL●材質:本体/PP、キャップ/PP
アズワン品番
65-8736-90