マル信無線電機
マル信無線電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マル信無線電機の スイッチ
マル信無線電機の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ OFF-ON 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580955
品番
MS-358-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
備考
オルタネート
極数
単極単投
定格
AC120V-3.0A
操作部形状
円形
操作部色
黒
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON
操作部
表示なし