エスコ
エスコの エアプラズマ切断機
エスコの エアプラズマ切断機用部品・オプション
Φ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68581040
品番
EA315SH-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50〜200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-99