エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水廻り工具
エスコの 水廻り用切断工具
Φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68581110
品番
EA338KE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。
仕様
●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能
アズワン品番
65-9249-39