曜日別特売
BEF-CC-LFH001-0001 アクセサリ ターミナル及びアラインメントブラケット Level SICK 68581295

アクセサリ ターミナル及びアラインメントブラケット Level

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68581295品番BEF-CC-LFH001-0001
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

レベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプです。最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルと併用しない)、Sick レベルセンサで使用しますレベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプ、最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルとの併用は不可)注

仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick Level●シリーズ:BEF●材質:プラスチック、スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0029アズワン品番65-7311-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする