相田化学工業
相田化学工業の 手袋・マスク・感染予防
相田化学工業の マスク 医療・検査用
アスガルドサージカルマスク 4層構造 30枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
68581399
品番
AS-0002-30
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
JIS適合審査済み医療用クラスV
抗ウイルス素材のASGARD不織布フィルター採用
抗菌・抗ウイルス素材の純銀仕様マスク
特許出願済み
仕様
●規格:不織布マスク●入数:1箱(30枚入)●サイズ:ふつうサイズ(約9.5×17.5cm)●材質:本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエステル、耳ひも部/ポリエステル、包装材/ポリプロピレン●日本製●規格適合番号:M32206005
アズワン品番
67-2521-03