1414256 アダプタ メス M20 上 フエニックス・コンタクト 68581460

アダプタ メス M20 上

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68581460品番1414256
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Phoenix Contact のアドプタは、アルミダイキャスト素材と銀で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:アダプタ●サイズ:M20●ケーブルの進入角度:上●コード番号:207-5687アズワン品番65-7521-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする