トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68581610 品番FT-63EP 200K ohm(204)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応
抵抗値許容差±10%
密閉構造(洗浄可能)及び高温、高湿の環境特性に優れている
自動実装、自動調整対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする