411 ツータックパンツ 411 bigborn(ビッグボーン) 68581616

ツータックパンツ 411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード68581616品番411
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

タフで丈夫な頼みのアイテム。

アースグリーン
ウエスト(cm)
120
仕様
金属ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする