ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
アルミ電解コンデンサー オーディオ用標準品 16V 1000μF
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68582029
品番
UKW1C102MPD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
●使用温度範囲:-40℃〜+85℃●定格電圧:16V●静電容量:1000uF●静電容量許容差:±20%(120Hz、20℃)●tanδ:0.20●リプル(120Hz.85℃):770mArms●ケースサイズΦDmm×L:10mm×16mm●リード間隔:5.0mm(±0.5)●リード径:0.6mm●極性:有●入数:1個
アズワン品番
67-0464-01