トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500KΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68582091 品番RJ-6P 500K ohm(504)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

RoHS 指令対応
10 Ω 〜 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
接触抵抗変化(C.R.V.)は1 % 以下
貴金属合金多接点ワイパ採用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする