トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 10KΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68583055 品番RJ-13P 10K ohm(103)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS 指令対応
10 Ω〜 5 MΩ の幅広い抵抗値
貴金属合金多接点ワイパ採用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする