セトクラフト
セトクラフトの 陳列・ディスプレイ用品
セトクラフトの 汎用ディスプレイ
セトクラフトの ディスプレイボックス
ウェルカムオーナメント チップ&デール マスカット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583535
品番
SD-7103
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
いたずら好きなチップとデールのデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅19×奥行7.5×高さ10.5cm●本体重量:520g●個装サイズ:幅21.73×奥行15.8×高さ117cm●個装重量:629g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-58