長袖シャツ 717

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68583542 品番 717
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

タフで丈夫な頼みのアイテム。

チャコール サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、胸ファスナー 種別長袖シャツ 材質ソフトツイル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 バスト(cm)121 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする