ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 2KΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68583701 品番JP-30B 2Kオーム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途放送機器 ゲーム機器 備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小) 規格RoHS指令対応 方式サーメット型 回転数1回転型 RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)2k 単独直線性(%)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする