ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68583710 品番M-1303-10Kオーム(103)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械 備考保護構造: IP40 規格RoHS指令対応 方式巻線型 回転数3回転型〜10回転型 RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10k 単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする