ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 抵抗
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583719
品番
M-22E10-050 500オーム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
産業機器 医療機器 分析装置 建設機械
備考
保護構造: IP40
規格
RoHS指令対応
方式
巻線型
回転数
3回転型〜10回転型
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
500
単独直線性(%)
±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)