ウォシュナル洗たく洗剤 詰替容器 850mL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68583745 品番51782
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ウォシュナル洗たく用洗剤用の小分け用詰替ボトル。
投入量の計量に便利です。
ボトルへの詰替は、別売のコックが便利です。
衣類の洗浄に

仕様●タイプ:液体●容量(kg):0.95●容量(mL):850●「業務用洗濯機用洗剤 ウォシュナル 10L B.I.B.洗たく用洗剤」専用詰替ボトル。●家庭用洗濯機でご利用時に便利な、キャップに計量目盛付き。●材質/仕上:容器(ボトル)/PE/キャップ/PP●原産国:日本●コード番号:176-0514 アズワン品番67-2305-30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする