SMAP58AK SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 68583999

SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U
内容量1個注文コード68583999品番SMAP58AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ・外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする