長袖シャツ 465

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68584048 品番 465
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

エンジ×ネイビー サイズEL 混率(%)綿56・ポリエステル44 仕様金属ボタン 種別長袖シャツ 材質二層ストレッチ 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする