エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584050 品番DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-160- PPVA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1148 アズワン品番65-8021-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする