エアシリンダ DSBG-200-500-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584260 品番DSBG-200-500-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥432,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:500mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-500-PPVA-N3●コード番号:203-6468 アズワン品番65-7985-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする