屋外ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584577 品番W2802001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

工事不要でどこでも取り付け可能な屋外用防犯カメラ
・AIによる人体・ペット検知機能&アラート通知
・1080P HD高画質のナイトビジョン
・遠隔確認&双方向音声通話
・アレクサ、Google Nest製品で屋外を確認
・大容量バッテリー&防水防塵
・SwitchBotシリーズ製品と連携

その他【ナイトビジョン】850nm LED IRナイトビジョン(黒白IRナイトビジョン)、白色LED(カラーナイトビジョン) ホワイト 電源DC 5V / 2A 本体寸法(mm)86×86×83(台座付き) 本体質量(g)320(台座付き) 対応OSiOS 14.0以降、 Android 5.0以降 コントロール【コントロール方法】SwitchBotアプリ 解像度HD 1080P 使用環境屋外/屋内 画角対角:126度、水平:110度、垂直:53度 ストレージmicroSDカード(別売、最大容量256GB) USB【充電口】USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする