AT-4016-KR LED付丸形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68584909

LED付丸形部分照光ボタン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形名AT-4016-KR注文コード68584909品番AT-4016-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

・LED付丸形部分照光ボタン
・LBシリーズ用付属品

取付可能対象(付属品専用)LB(付属品専用)ボタン色:黒、LED色:赤外形寸法(mm)19形名AT-4016-KRカテゴリー付属品、ボタン 丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする