ツータックカーゴパンツ 463

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68585204 品番 463
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

ロイヤルブルー 混率(%)綿56・ポリエステル44 ウエスト(cm)95 仕様金属ボタン 種別ツータックカーゴパンツ 材質二層ストレッチ サイズ(cm)95 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする