463 ツータックカーゴパンツ 463 bigborn(ビッグボーン) 68585493

ツータックカーゴパンツ 463

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード68585493品番463
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

シルバーグレー
ウエスト(cm)
100
仕様
金属ボタン
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
二層ストレッチ
サイズ(cm)
100
混率(%)
綿56・ポリエステル44
股下(cm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする