仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃〜199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1〜10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70〜1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃〜37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-56